Motion
NAU4LKPLFB207-21

TIMKEN
NAU4LKPLFB207-21

Unidad de cojinetes de manga lisa de montaje en brida - 1-5/16 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, carcasa de polímero
Artículo MI #12182518
No. Fabricante NAU4LKPLFB207-21
Precio628.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKPLFB207-21

Unidad de cojinetes de manga lisa de montaje en brida - 1-5/16 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, carcasa de polímero
Artículo MI #12182518
No. Fabricante NAU4LKPLFB207-21
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
Precio628.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    0.5156 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Diámetro interno
    1-5/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.685 pulg.
  • Altura total
    1.8540 pulg.
  • Longitud total
    6.1875 pulg.
  • Ancho general
    3.7402 pulg.
  • Peso
    1.4 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    Poly-Round® NA
  • Tipo de cojinete
    Polirrodado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    0883450784580
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • UPC_NO
    883450784580

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKPLFB207-21 Y HOU
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general