Motion
PAU4LKSF209-28

TIMKEN
PAU4LKSF209-28

PAU4LKSF209-28
Artículo MI #12184340
No. Fabricante PAU4LKSF209-28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
PAU4LKSF209-28

PAU4LKSF209-28
Artículo MI #12184340
No. Fabricante PAU4LKSF209-28
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    13 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1340 pulg., 105 mm
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    PAU4LK209-28
  • Tipo de cojinete
    Polirrodado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito DoubleLock
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO PAU4LKSF209-28 Y CARCASA
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
Los clientes también compraron