Motion
PAU4LKSP209-28

TIMKEN
PAU4LKSP209-28

Bloque de almohada de cojinetes lisos - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12184410
No. Fabricante PAU4LKSP209-28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
PAU4LKSP209-28

Bloque de almohada de cojinetes lisos - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12184410
No. Fabricante PAU4LKSP209-28
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Manguito con collar de tornillo de ajuste doble
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO PAU4LKSP209-28 Y CARCASA
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
Los clientes también compraron