Motion
PAU4LKSTBY208

TIMKEN
PAU4LKSTBY208

Bloque de almohada de cojinete liso - Orificio de 40 mm, montaje en base roscada, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12184482
No. Fabricante PAU4LKSTBY208
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
PAU4LKSTBY208

Bloque de almohada de cojinete liso - Orificio de 40 mm, montaje en base roscada, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12184482
No. Fabricante PAU4LKSTBY208
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Manguito con collar de tornillo de ajuste doble
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO PAU4LKSTBY208 Y ALOJADO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good