Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre10.5-13
- TamañoGrande
Detalles
- ColorNegro
- Material del agarradorpúas de carburo de tungsteno de grado militar ice diamond
- Tipo de agarradorpicos
- Material de la zapatilla100 % goma natural
- Línea de productosProtección del pie
- SerieAyudas de tracción
- UPC_NO17166981791
Descripción general
- Tracción: el compuesto de caucho mejorado proporciona tracción adicional y un ajuste seguro al tiempo que mantiene la elasticidad a temperaturas bajo cero
- Diseño: La cincha superior con diseño geométrico y la forma mejorada proporcionan un ajuste más cómodo y seguro en una mayor variedad de calzado. Textura: forro texturizado y moleteado y una tira ancha y gruesa en el talón que agarra mejor el calzado y ayuda a mantener las ayudas de tracción en su lugar para un uso más prolongado y un rendimiento óptimo
- Agarre: 8 puntas de diamante de metal duro de tungsteno con punta de hielo norte, junto con la banda de rodadura bidireccional, proporcionan una tracción potente con el máximo agarre
- Almacenamiento: cuando no se utiliza, el diseño compacto facilita su almacenamiento en lugares pequeños como el bolsillo del abrigo, el bolso, el maletín o la guantera en el vehículo