Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Longitud de la eslinga18 pies
- Peso3.59166666666667 lb
Detalles
- Capacidad del estrangulador960 lb
- ColorAUTO
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante697886440541
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso960 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- UPC_NO697886440541
- GarantíaGarantía
Descripción general
- 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
- El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
- Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
- Cable de calidad importado para un buen valor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver folleto
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver folleto