Motion
CPP3
CAPACIDAD DE RECOGIDA DE TUBERÍA DE HORMIGÓN 6,000-LB . ID MÍNIMO DE TUBO 14"
Artículo MI #12191018
No. Fabricante CPP3
Precio2,419.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CAPACIDAD DE RECOGIDA DE TUBERÍA DE HORMIGÓN 6,000-LB . ID MÍNIMO DE TUBO 14"
Artículo MI #12191018
No. Fabricante CPP3
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
Precio2,419.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886000172
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2000 lb
  • UPC_NO
    697886000172
  • Capacidad vertical 90
    1000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
CPP3 PIPA DE HORMIGÓN 6,000-LB CAPACIT
  • Sencillo y rápido.
  • No es necesario llegar al interior de la tubería.
  • El trabajador permanece por encima de la tubería en todo momento.
  • Se utiliza para unir fácilmente la longitud de la tubería.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good