Motion
05K5B16
0.312 pulg. de calibre, 0,375 pulg. de diámetro exterior, 1 pulg. de longitud, material DDK05
Artículo MI #12195628
No. Fabricante 05K5B16
Precio1.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.312 pulg. de calibre, 0,375 pulg. de diámetro exterior, 1 pulg. de longitud, material DDK05
Artículo MI #12195628
No. Fabricante 05K5B16
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
Precio1.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0,312 pulg.
  • Diámetro interior
    0,312 pulg.
  • Valor PV máximo
    290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Peso
    5.33 g

Detalles

  • Material de apoyo
    Acero/bronce
  • Material del cojinete
    PTFE con rellenos especiales
  • Material del casquillo
    DDK05
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Tipo de construcción
    Polímero metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sn (parpadeo de la diminuta)
  • Código de armonización
    84833080
  • Presión máxima
    44,100 psi (estática)
  • Valor V máx.
    2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHs, ELV, Pb libre

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE MANGUITO 05K5B16 - IN DDK05
  • Autolubricante
  • Baja fricción