Motion
09K5B06
0.562 pulg. de diámetro interior, 0,656 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de longitud, material DDK05
Artículo MI #12195645
No. Fabricante 09K5B06
Precio1.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.562 pulg. de diámetro interior, 0,656 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de longitud, material DDK05
Artículo MI #12195645
No. Fabricante 09K5B06
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
Precio1.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0,562 pulg.
  • Diámetro interior
    0,562 pulg.
  • Valor PV máximo
    290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
  • Diámetro exterior
    0.6560 pulg.
  • Longitud total
    0.3750 pulg.
  • Peso
    3.36 g

Detalles

  • Material de apoyo
    Acero/bronce
  • Material del cojinete
    PTFE con rellenos especiales
  • Material del casquillo
    DDK05
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Tipo de construcción
    Polímero metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sn (parpadeo de la diminuta)
  • Código de armonización
    84833080
  • Presión máxima
    44,100 psi (estática)
  • Valor V máx.
    2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHs, ELV, Pb libre

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE MANGUITO 09K5B06 - IN DDK05
  • Autolubricante
  • Baja fricción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle