Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0,875 pulg.
- Diámetro interior0,875 pulg.
- Valor PV máximo290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado22.23 mm, 7/8 pulg.
- Grosor0.0625 pulg., 1.59 mm
- Peso24.95 g
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con RoHS;sin plomo
- Material de apoyoAcero/bronce
- Material del cojinetePTFE con rellenos especiales
- Material del casquilloDDK05
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- Tipo de construcciónPolímero metálico
- DescripciónK5B DDK05 Casquillo
- Recubrimiento de acabadoSn (parpadeo de la diminuta)
- Código de armonización84833080
- Tolerancia de longitud±0.25 mm;±0.010 pulg.
- Presión máxima44,100 psi (estática)
- Valor V máx.2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a +536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior10 0005/0.9997 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieK5B
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHs, ELV, Pb libre
- TipoManguito
- Tipo de cojineteCasquillo
Descripción general
- Autolubricante
- Baja fricción