Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4 mm
- Diámetro interior4 mm
- Valor PV máximo290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
- Diámetro exterior6 mm
- Longitud total3 mm
- Peso0.31 g
Detalles
- Material de apoyoAcero/bronce
- Material del cojinetePTFE con rellenos especiales
- Material del casquilloDDK05
- Tipo de casquilloCon bridas
- Dibujo CAD
- Tipo de construcciónPolímero metálico
- Recubrimiento de acabadoSn (parpadeo de la diminuta)
- Código de armonización84833080
- Presión máxima44,100 psi (estática)
- Valor V máx.2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a +536 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHs, ELV, Pb libre
Descripción general
- Autolubricante
- Baja fricción