Motion
SV24-2ZOM-M/l

RADIANS INC.
SV24-2ZOM-M/L

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #12243597
No. Fabricante SV24-2ZOM-M/L
Precio27.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV24-2ZOM-M/L

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #12243597
No. Fabricante SV24-2ZOM-M/L
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
Su precio$27.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Laterales ajustables | 5 puntos desmontables | Cierre frontal con cremallera y cremallera | Pestañas para micrófono | Soporte para insignia | Diseño en dos tonos
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad de dos tonos expandible antirrotura Radians Sv24-2 Tipo R Clase 2
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Portatarjetas, pestañas de micrófono
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de subdivisiones
    5
  • Patrón
    2-Tone
  • Línea de productos
    Desgaste por radiación
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Separación
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV24-2ZOM-M/L TIPO R CLASE 2 , SEPARACIÓN E

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"