Motion
SV272-2ZGM-2X

RADIANS INC.
SV272-2ZGM-2X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243599
No. Fabricante SV272-2ZGM-2X
Precio19.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV272-2ZGM-2X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243599
No. Fabricante SV272-2ZGM-2X
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
Precio19.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    27.94 cm, 11.0000 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bolsillo para tableta | Cierre frontal con cremallera | Pestañas para micrófono
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco para topógrafo multiusos Radians Sv272-2 Tipo R Clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Inspector
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
  • Incluye
    Pestañas para micrófono de radio, bolsillo para tableta
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    4
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Serie Surveyor
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Inspector
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV272-2ZGM-2X TIPO R CLASE 2 MULTIPROPÓSITO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"