Motion
SV2725-3ZGM-XL

RADIANS INC.
SV2725-3ZGM-XL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243628
No. Fabricante SV2725-3ZGM-XL
Precio33.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV2725-3ZGM-XL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243628
No. Fabricante SV2725-3ZGM-XL
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
Precio33.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Material reflectante con cinta plateada 2 en dos tonos | 1 raya horizontal | 1 bolsillo delantero superior izquierdo en el pecho | 2 bolsillos cubiertos con solapa en la parte inferior | Bolsillo interior extragrande para tableta | Detalle de ribete en contraste | Tratamiento autoextinguible
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107 Clase 3, SE D6413
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco Surveyor multiusos extinguible Radians Sv2725 Tipo R Clase 3
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, Surveyor
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 3
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Tratamiento autoextinguible, bolsillo para tableta
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    4
  • Patrón
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOEXTINCIÓN TIPO R CLASE SV2725-3ZGM-XL 3

También puede gustarle

Los clientes también compraron