Motion
SV2ZGS4X

RADIANS INC.
SV2ZGS4X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243653
No. Fabricante SV2ZGS4X
Precio9.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV2ZGS4X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243653
No. Fabricante SV2ZGS4X
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
Precio9.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    27.94 cm, 11.0000 pulg.
  • Tamaño
    4
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    1 raya horizontal
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad sólida con cremallera Radians Sv2Z Economy Type R Class 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Pavimento de asfalto, trabajo de parto a corto plazo
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    2.0000 en material reflectante de cinta plateada
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Sólido
  • Línea de productos
    Radianos SV2Z
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV2Z
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Tipo R Clase 2
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV2ZGS4X CLASE ECONÓMICA R 2 SÓLIDO SA

También puede gustarle

Los clientes también compraron