Motion
SV3B-2ZGM-4X

RADIANS INC.
SV3B-2ZGM-4X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243665
No. Fabricante SV3B-2ZGM-4X
Precio12.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV3B-2ZGM-4X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243665
No. Fabricante SV3B-2ZGM-4X
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
Precio12.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    29.80 cm, 11.7500 pulg.
  • Tamaño
    4
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Material reflectante con cinta plateada 2 | Etiqueta para micrófono en el hombro izquierdo | 1 bolsillo frontal superior izquierdo en el pecho | 1 bolsillo exterior inferior derecho | 1 bolsillo interior inferior izquierdo
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA Clase 2
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Negro, verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad Radians Sv3B Economy Mesh con bloques de color
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    3
  • Patrón
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV3B
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Seguridad
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
MALLA ECONÓMICA CON BLOQUES DE COLOR SV3B-2ZGM-4X

También puede gustarle

Los clientes también compraron