Motion
SV4GS4X
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243685
No. Fabricante SV4GS4X
Precio18.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243685
No. Fabricante SV4GS4X
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
Precio18.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    29.97 cm, 11.8000 pulg.
  • Tamaño
    4
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cierre frontal y lateral | Cinta reflectante plateada 2.0000 aplicada como una banda horizontal y dos bandas verticales
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad sólida antirrotura Radians Sv4 Clase turista tipo R 2
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Material
    Poliéster sólido
  • Composición del material
    Poliéster sólido
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Patrón
    Sólido
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV4
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Separación
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV4GS4X CLASE ECONÓMICA R CLASE 2 BREAKAWAY

También puede gustarle

Los clientes también compraron