Motion
SV55B-2ZGD-M

RADIANS INC.
SV55B-2ZGD-M

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243720
No. Fabricante SV55B-2ZGD-M
Precio91.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV55B-2ZGD-M

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243720
No. Fabricante SV55B-2ZGD-M
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
Precio91.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    35.05 cm, 13.8000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lengüetas dobles para micrófono | Bolsillo para radio | Bolsillo para lápiz | Bolsillos cargo | Ojales de cinta Surveyor | Bolsillo para tableta | Bordes con ribete reflectante
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color de unión
    Plateado reflectante
  • Color
    Negro, verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de ingeniero de dos tonos Radians Sv55B Clase 2 tejido grueso
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Construcción, Inspector
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Cierre delantero con cremallera, panel trasero de malla, lengüetas para micrófono de radio, bolsillo para tableta
  • Material
    Espalda de malla, parte delantera lisa
  • Composición del material
    Espalda de malla, parte delantera lisa
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    9
  • Patrón
    2-Tone
  • Línea de productos
    Radianos
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV55
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV55B-2ZGD-M CLASE 2 COLOR TEJIDO PESADO B

También puede gustarle

Los clientes también compraron