Especificaciones
Dimensiones
- Velocidad mínima500 rpm
- Tamaño de la bomba4
Detalles
- Número de diseño20
- Número de catálogo del fabricanteIPH-4B-25-20
- MaterialHierro fundido
- Presión máxima de funcionamiento4350 psi
- Velocidad máxima2000 rpm
- Método de montajeTipo de brida
- Material de la junta tóricaAluminio
- Clasificación de presión3625 psi
- Tipos de productosBombas de engranajes
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- Capacidad de la bomba1.56 pulg.3/rev
- SerieIPH