Motion
NJ216ET
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro exterior, 26 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12258319
No. Fabricante NJ216ET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro exterior, 26 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12258319
No. Fabricante NJ216ET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    3.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ216ET COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO