Motion
NJ319EMC4
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 200 mm D.E., 200 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #12258347
No. Fabricante NJ319EMC4
Precio3,384.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 200 mm D.E., 200 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #12258347
No. Fabricante NJ319EMC4
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
Precio3,384.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    200 mm
  • Peso
    16.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176632266
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176632266

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ319EMC4 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO