Motion
24148CAME4C3
Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12258846
No. Fabricante 24148CAME4C3
Precio18,648.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12258846
No. Fabricante 24148CAME4C3
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
Precio18,648.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    175.267 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    597991.94 lbf
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    854274.2 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
24148CAME4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
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
Los clientes también compraron