Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico1.0000 pulg.
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho1-14
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Poste Longitud2.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Par de apriete562.5 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial12335 lbf
- Capacidad de carga estática radial10430 lbf
- Forma del rodilloCrowned