Motion
CSCH-64-SB

CARTER MFG CO
CSCH-64-SB

Seguidor de leva plana - 2.0000 in de diám. del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 1.1250 in de diám. de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #12275354
No. Fabricante CSCH-64-SB
Precio680.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CSCH-64-SB

Seguidor de leva plana - 2.0000 in de diám. del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 1.1250 in de diám. de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #12275354
No. Fabricante CSCH-64-SB
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
Precio680.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    1.1250 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1 1/8-12
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Par de apriete
    600 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14798 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6472 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CSCH-64-SB 2.00 PULGADAS, LEVA DE AGUJA SEGUIDORA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"