Motion
PHRE-125-A

CARTER MFG CO
PHRE-125-A

Seguidor de leva plano - 1.2500 in de diámetro de rodillo, 1.2500 in de longitud de pasador
Artículo MI #12275371
No. Fabricante PHRE-125-A
Precio125.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
PHRE-125-A

Seguidor de leva plano - 1.2500 in de diámetro de rodillo, 1.2500 in de longitud de pasador
Artículo MI #12275371
No. Fabricante PHRE-125-A
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
Precio125.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.6200 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    0.5000 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1/2-20
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1350 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
PHRE-125-A 1.25 PULGADAS, RODILLO ALTO, LISO,