Motion
QAMC10A115SMSLA

TIMKEN
QAMC10A115SMSLA

QAMC10A115SMSLA
Artículo MI #12289355
No. Fabricante QAMC10A115SMSLA
Precio1,818.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAMC10A115SMSLA

QAMC10A115SMSLA
Artículo MI #12289355
No. Fabricante QAMC10A115SMSLA
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
Precio1,818.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Altura total
    4.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.1200 pulg.
  • Ancho general
    3.1200 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-5/16 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22210
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de carga dinámica
    26300 lbf
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450194655
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado
  • UPC_NO
    883450434331

Descripción general

Descripción del fabricante
QAMC10A115SMSLA RODILLO ESFÉRICO MONTADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"