Motion
QVFL13242ST

TIMKEN
QVFL13242ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #12289371
No. Fabricante QVFL13242ST
Precio3,224.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVFL13242ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #12289371
No. Fabricante QVFL13242ST
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
Precio3,224.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Peso
    32.831 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450959063
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450959063

Descripción general

Descripción del fabricante
QVFL13242ST RODILLOS ESFÉRICOS MONTADOS
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good