Motion
QAP15A215STHT

TIMKEN
QAP15A215STHT

Bloque de almohada de rodamiento de rodillo - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #12289381
No. Fabricante QAP15A215STHT
Precio1,659.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAP15A215STHT

Bloque de almohada de rodamiento de rodillo - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #12289381
No. Fabricante QAP15A215STHT
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
Precio1,659.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.62 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    9.63 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7.88 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    6.4700 pulg.
  • En general Longitud  
    11.6300 pulg.
  • Ancho general
    3.8700 pulg.
  • Peso
    27.183 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Número de Upc del fabricante
    883450961387
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450961387

Descripción general

Descripción del fabricante
QAP15A215STHT RODILLO ESFÉRICO MONTADO B
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.