Motion
QAF15A215STHT

TIMKEN
QAF15A215STHT

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 2-15/16 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #12289394
No. Fabricante QAF15A215STHT
Precio1,702.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAF15A215STHT

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 2-15/16 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #12289394
No. Fabricante QAF15A215STHT
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
Precio1,702.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4900 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.06 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.62 pulg.
  • En general Altura  
    7.4400 pulg.
  • Longitud total
    7.4400 pulg.
  • Ancho general
    3.6200 pulg.
  • Peso
    25.873 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450955898
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450955898

Descripción general

Descripción del fabricante
QAF15A215STHT RODILLO ESFÉRICO MONTADO B
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.