Motion
TAA30SN40K180SO

TIMKEN
TAA30SN40K180SO

Cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 180 mm, material de acero fundido, resistencia extrema, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12289412
No. Fabricante TAA30SN40K180SO
Precio11,056.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAA30SN40K180SO

Cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 180 mm, material de acero fundido, resistencia extrema, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12289412
No. Fabricante TAA30SN40K180SO
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
Precio11,056.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    190 mm
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Longitud a través del orificio
    8.57 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    19.69 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    18.11 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    15.3900 pulg.
  • En general Longitud  
    22.0500 pulg.
  • Ancho general
    8.5700 pulg.
  • Peso
    338.692 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico, tuerca doble (bloque de servicio extremo)
  • Número de Upc del fabricante
    883450567091
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    373000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    515000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450567091

Descripción general

Descripción del fabricante
TAA30SN40K180SO RODILLO ESFÉRICO MONTADO
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TAA - Adaptador de doble tuerca - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un diseño sencillo que, a su vez, simplifica la instalación y extracción de cojinetes montados
  • El manguito adaptador cónico estándar se ha ampliado para acomodar una segunda tuerca en el extremo posterior
  • Esta tuerca está configurada de fábrica para tamaños nominales de eje y se puede ajustar en el campo para adaptarse al tamaño real (por debajo/por encima) del eje si es necesario