Motion
TAWR32

TIMKEN
TAWR32

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Material de acero fundido
Artículo MI #12289428
No. Fabricante TAWR32
Precio256.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAWR32

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Material de acero fundido
Artículo MI #12289428
No. Fabricante TAWR32
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
Precio256.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.54 lb

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Número de Upc del fabricante
    883450513128
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450513128

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS MONTADO EN TAWR32
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.