Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, curvo, 12" x 8" con LED, montaje derecho, montaje directo sin enclavamiento, offset de 14", iluminado - Caja sin enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSE1LR000X141
- Número de Upc del fabricante00840223714045
- Tipos de productosPROTECCIÓN CURVA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .