Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, curvo, 12 in x 8 in, montaje derecho, montaje directo sin enclavamiento, compensación de 16 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSE1XR000X160
- Número de Upc del fabricante00840223714083
- Tipos de productosPROTECCIÓN CURVA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSE1XR000X160 BLINDAJE CURVO 12" X 8" RI