Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, curvo, 12 in x 8 in con LED, montaje derecho, montaje directo con enclavamiento, compensación de 16 in, caja con enclavamiento con luz y monitoreada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSE1LR000L163
- Número de Upc del fabricante00840223714120
- Tipos de productosPROTECCIÓN CURVA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .