Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, curvo, 20 in x 10 in con LED, montaje derecho, montaje directo con enclavamiento, compensación de 14 in, caja con enclavamiento con luz y monitoreada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSE3LR000L143
- Número de Upc del fabricante00840223714472
- Tipos de productosPROTECCIÓN CURVA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .