Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, curvo, 28 in x 10 in con LED, montaje derecho, montaje directo con enclavamiento, compensación de 18 in, iluminado – Caja con enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSE5LR000L182
- Número de Upc del fabricante00840223714960
- Tipos de productosPROTECCIÓN CURVA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .