Motion
RSSF2LC000LD72

Rockford Systems
RSSF2LC000LD72

RSSF2LC000LD72
Artículo MI #12302936
No. Fabricante RSSF2LC000LD72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rockford Systems
RSSF2LC000LD72

RSSF2LC000LD72
Artículo MI #12302936
No. Fabricante RSSF2LC000LD72
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Blindaje, Plano, Doble, 9 in x 8 in con LED, Montaje central, Montaje directo con enclavamiento, Compensación doble de 7 in, Iluminado – Caja con enclavamiento
  • Grupo y clase
    Protectores para maquinaria de corte y torneado
  • Número de catálogo del fabricante
    RSSF2LC000LD72
  • Número de Upc del fabricante
    00840223715066
  • Tipos de productos
    PROTECCIÓN DOBLE PLANA
  • Serie
    Protector de la serie PROTECTOR .

Descripción general

Descripción del fabricante
RSSF2LC000LD72 BLINDAJE DOBLE PLANO 9" X 8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good