Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, Plano, Doble, 14 in x 12 in con LED, Montaje central, Montaje directo con enclavamiento, Compensación doble de 7 in, Iluminado – Caja con enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSF3LC000LD72
- Número de Upc del fabricante00840223715110
- Tipos de productosPROTECCIÓN DOBLE PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .