Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, doble, 14 in x 12 in con LED, montaje central, montaje directo con enclavamiento, compensación doble de 7 in, caja con enclavamiento con luz y monitor
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSF3LC000LD73
- Número de Upc del fabricante00840223715127
- Tipos de productosPROTECCIÓN DOBLE PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSF3LC000LD73 BLINDAJE DOBLE PLANO 14" X 12