Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, doble, 16 in x 14 in, montaje central, montaje directo sin enclavamiento, compensación doble de 7 in, sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSF4XC000XD70
- Número de Upc del fabricante00840223715134
- Tipos de productosPROTECCIÓN DOBLE PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .