Motion
10-SATA/HAFR-18
10-SATA/HAFR-18
Artículo MI #12307469
No. Fabricante 10-SATA/HAFR-18
Precio6.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-SATA/HAFR-18
Artículo MI #12307469
No. Fabricante 10-SATA/HAFR-18
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
Precio6.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Funda con tecnología ATA Hide-Away FR, 13G. A3 Llama ANSI 4, verde
  • Color
    Verde
  • Descripción
    Funda de mezcla de aramida/FR ATA® Hide-Away de una sola capa
  • Características
    El manguito patentado ATA® HideAway l FR es ligero y ofrece una buena protección contra cortes y resistencia a las llamas de nivel ANSI 4
  • Número de Upc del fabricante
    616314353895
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314353895

Descripción general

Descripción del fabricante
10-SATA/HAFR-18 10-SATA/HAFR-18 CUERO ATA
  • El manguito patentado ATA® HideAway l FR es ligero y ofrece una buena protección contra cortes y resistencia a las llamas de nivel ANSI 4
  • La mezcla de fibra de aramida es inherentemente resistente a las llamas, los manguitos pueden soportar el calor hasta 640° F (337°C) sin soportar una llama
  • Construcción ligera y sin costuras para un tacto suave y cómodo
  • El color de HideAway de la funda ayuda a ocultar la suciedad y a mantener las mangas con un aspecto más moderno durante más tiempo
  • Se puede lavar en agua y jabón o en seco
  • Disponible con o sin orificio para el pulgar
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good