Motion
20-S13ATA/PE4-22-VEL

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE4-22-VEL

20-S13ATA/PE4-22-VEL
Artículo MI #12307500
No. Fabricante 20-S13ATA/PE4-22-VEL
Precio15.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE4-22-VEL

20-S13ATA/PE4-22-VEL
Artículo MI #12307500
No. Fabricante 20-S13ATA/PE4-22-VEL
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
Precio15.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mangas ligeras con tecnología ATA®; una moderna mezcla de HPPE con trenzado de elastano que proporciona una excelente elasticidad y retención de la memoria. La ranura en V de primera calidad con cierre de velcro en la parte superior del brazo se adapta a la mayoría de los tamaños de brazo con un ajuste ceñido y personalizado.
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Manguito mezclado ATA® / HPPE con cierre de velcro
  • Características
    La tecnología ATA® privada con mezcla de fibra HPPE proporciona protección contra cortes ANSI A4 y una comodidad excepcional para el usuario
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314353475
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314353475

Descripción general

Descripción del fabricante
20-S13ATA/PE4-22-VEL 20-S13ATA/PE4-22-VE
  • La tecnología patentada ATA® con mezcla de fibra HPPE proporciona protección contra cortes ANSI A4 y una comodidad excepcional para el usuario
  • La ligera mezcla de fibra de HPPE calibre 13 es más cómoda que otras fibras diseñadas
  • El borde codificado por colores indica protección contra cortes, el amarillo indica ANSI A4, para confirmación visual y cumplimiento del trabajador
  • La fibra antimicrobiana ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano
  • La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica
  • Se puede lavar en agua y jabón o en seco
  • Disponible con o sin orificio para el pulgar
  • Fabricado en EE. UU.
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
Los clientes también compraron