Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura Tig y ensamblaje automotriz.
- Material de la espaldaPiel
- ColorNatural
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes para soldar TIG de cuero de primera calidad para niños AR con forro de corte de paraaramida y costuras Kevlar® - Protección contra impactos TPR
- Tipo de material de cueroCalzoncillos de primera calidad
- Con forroAramida
- Número de Upc del fabricante616314390135
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- Estilo de pulgarPiedra clave
- UPC_NO616314390135
Descripción general
- La confección en piel de becerro granulada es ligera y más flexible en comparación con la piel de cabra
- El forro mezclado de paraaramida proporciona un corte añadido de 360 grados y resistencia al calor, que se extiende hacia abajo a través del puño del guantelete
- Proporciona resistencia eléctrica con una clasificación APTV de 37 cal/cm2
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Protección contra impactos del dorso de la mano de TPR (caucho de plástico Thermo) resistente a las llamas en los nudillos y los dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Brazalete de cuero bovino dividido de 4.5" para mayor protección del antebrazo y fácil de poner y quitar
- Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación