Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base48 in
- Diámetro del ventilador48 in
- Dimensiones de apertura54 in
- Profundidad general58 in
- Altura total48 in
- Ancho general102 in
Detalles
- Dirección del chorroEspecificar al realizar el pedido
- Diseño del ventiladorTransmisión directa con capucha
- Flujo de aire máximo27200 cfm
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado, refrigerado por ventilador (TEFC)
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad27200 cfm