Motion
HHC4219T-X-1200-DD

TRIANGLE ENGINEERING
HHC4219T-X-1200-DD

Accionamiento directo con capucha para montaje en techo
Artículo MI #12325649
No. Fabricante HHC4219T-X-1200-DD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TRIANGLE ENGINEERING
HHC4219T-X-1200-DD

Accionamiento directo con capucha para montaje en techo
Artículo MI #12325649
No. Fabricante HHC4219T-X-1200-DD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    54 in
  • Diámetro del ventilador
    48 in
  • Dimensiones de apertura
    54 in
  • Profundidad general
    58 in
  • Altura total
    48 in
  • Ancho general
    102 in

Detalles

  • Dirección del chorro
    Especificar al realizar el pedido
  • Diseño del ventilador
    Transmisión directa con capucha
  • Flujo de aire máximo
    38500 cfm
  • Tipo de carcasa del motor
    Totalmente cerrado, refrigerado por ventilador (TEFC)
  • Fase motora
    3 f.
  • Voltaje del motor
    230/460
  • Tipo de montaje
    Montaje en techo
  • Velocidad
    38500 cfm

Descripción general

Descripción del fabricante
HHC4219T-X-1200-DD ACCIONAMIENTO DIRECTO CON CAPUCHA F
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good