Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base48 in
- Diámetro del ventilador36 in
- Dimensiones de apertura42 in
- Profundidad general46 in
- Altura total43-1/2 in
- Ancho general82 in
Detalles
- Dirección del chorroEspecificar al realizar el pedido
- Diseño del ventiladorTransmisión por correa con capucha
- Flujo de aire máximo27700 cfm
- Tipo de carcasa del motorUbicación peligrosa
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad27700 cfm