Motion
TAD3615T-X-900

TRIANGLE ENGINEERING
TAD3615T-X-900

Ventilador redondo de accionamiento directo axial del tubo
Artículo MI #12328553
No. Fabricante TAD3615T-X-900
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TRIANGLE ENGINEERING
TAD3615T-X-900

Ventilador redondo de accionamiento directo axial del tubo
Artículo MI #12328553
No. Fabricante TAD3615T-X-900
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    28 in
  • Altura total
    40-1/8 in
  • Ancho general
    38-3/8 in

Detalles

  • Forma del conducto
    Ronda
  • Diseño del ventilador
    Transmisión directa axial del tubo
  • Flujo de aire máximo
    14200 cfm
  • Tipo de carcasa del motor
    Motor totalmente cerrado
  • Fase motora
    3 f.
  • Voltaje del motor
    230/460
  • Tipo de montaje
    Pared o techo
  • Velocidad
    14200 cfm

Descripción general

Descripción del fabricante
TAD3615T-X-900 TUBO AXIAL DE ACCIONAMIENTO DIRECTO F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"