Motion
241/1250-2CS6K30/C3HGEA8

SKF
241/1250-2CS6K30/C3HGEA8

SKF Cojinete de rodillos esférico - 1250 mm D.I., 1950 mm D.E., 710 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Sellado, C3
Artículo MI #12330169
No. Fabricante 241/1250-2CS6K30/C3HGEA8
Precio833,727.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
241/1250-2CS6K30/C3HGEA8

SKF Cojinete de rodillos esférico - 1250 mm D.I., 1950 mm D.E., 710 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Sellado, C3
Artículo MI #12330169
No. Fabricante 241/1250-2CS6K30/C3HGEA8
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
Precio833,727.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1250 mm
  • Radio de filete
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    1950 mm
  • En general Ancho  
    710 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    18657.699 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    AOH 241/1250
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricante
    GEA8
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    7316580026358
  • RPM Máx.
    20 rpm
  • Velocidad máxima
    20 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Orificio y ranura
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    7316580026358

Descripción general

Descripción del fabricante
241/1250-2CS6K30/C3HGEA8 ESFÉRICA
  • * El acero ultralimpio y resistente y el tratamiento térmico único mejoran significativamente el rendimiento y la resistencia al desgaste, incluso en aplicaciones con alta contaminación o mala lubricación. * El diseño robusto y mejorado de los rodamientos está optimizado para una capacidad de carga muy alta y mejora la vida útil de los rodamientos en comparación con los rodamientos de rodillos esféricos estándar. * Opciones selladas disponibles para todos los tamaños, que ofrecen una excelente protección contra la contaminación para prolongar la vida útil y reducir los fallos prematuros; los materiales de sellado incluyen HNBR y SKF Ecopur resistentes a la abrasión y a altas temperaturas. * La versión sellada consume hasta un 95 % menos de grasa en comparación con los cojinetes abiertos y aumenta significativamente la seguridad y la vida útil en aplicaciones con alta contaminación. * El diseño de sello extraíble y reemplazable permite la inspección.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"