Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1120 mm
- Radio de filete12 mm
- Exterior Diámetro1750 mm
- En general Ancho630 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso12764.750 lb
Detalles
- Manguito adaptadorAOH 241/1120
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioConocido 1:30
- Material de la jaulaJaula de latón
- Tipo de jaulaMetal mecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- Autorización internaC3
- LocalizaciónNinguna
- LubricanteNinguna
- LubricaciónNinguna
- Número de Upc del fabricante7316580027102
- RPM Máx.130 rpm
- Velocidad máxima130 rpm
- Número de filas2
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- RelubricableOrificio y ranura
- Elemento rodanteEsférico
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Serie241
- UPC_NO7316580027102
Descripción general
- * El acero ultralimpio y resistente y el tratamiento térmico único mejoran significativamente el rendimiento y la resistencia al desgaste, incluso en aplicaciones con alta contaminación o mala lubricación. * El diseño robusto y mejorado de los rodamientos está optimizado para una capacidad de carga muy alta y mejora la vida útil de los rodamientos en comparación con los rodamientos de rodillos esféricos estándar. * El diseño esférico de la canalización permite la desalineación. * Los rodillos autoguiados minimizan la fricción, lo que permite que la maquinaria funcione más rápido, durante más tiempo, más fría y más silenciosa.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver la documentación
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver la documentación
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver la documentación
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.