Motion
0250-61163

HUB CITY INC
0250-61163

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 15.60:1 Relación, distancia central de 3.2630 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, salida hueca, 56C fotogramas
Artículo MI #12402388
No. Fabricante 0250-61163
Precio8,695.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0250-61163

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 15.60:1 Relación, distancia central de 3.2630 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, salida hueca, 56C fotogramas
Artículo MI #12402388
No. Fabricante 0250-61163
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
Precio8,695.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    6.7500 pulg.;171.45 mm
  • Distancia al centro
    3.2630 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.1400 pulg., 181.36 mm
  • Longitud de la carcasa
    8.0200 pulg., 203.71 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.7500 pulg.;171.45 mm
  • Longitud
    8.0200 pulg., 203.71 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSHERA45
  • RPM máximas de salida
    112 rpm
  • Par de salida máximo
    1248 pulg./lb;141.005 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15.60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.;342.90 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.;355.60 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.;311.15 mm
  • Peso
    50.00 lb, 22.68 kg
  • Ancho
    6.7500 pulg., 171.45 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido a máquina
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    5.14 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.14 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricante sintético apto para alimentos: USDA H1
  • Número de catálogo del fabricante
    SSHERA45EK 15.60 56C KLS
  • Potencia de entrada máxima
    5.14 CV
  • Tipo de montaje
    EK
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintar
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    HERA
  • Estilo
    EK
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1248 pulg-lbs;141.005 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-61163 SSHERA45EK 15.60 56C KLS SS H